Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic Summer 8VAC 2-modulig Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic Summer 8VAC 2-modulig  Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 076640

  • Lautstärke - 65 dB

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Tonart - Dauerton

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060766405

Sonepar Artikelnummer

120190967

Hersteller Artikelnummer

076640

Hersteller Typ

076640

Hersteller Artikel Nr.:

076640

Lautstärke:

65 dB

Gehäusefarbe:

weiß

Tonart:

Dauerton

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.37 A

Schutzart (IP):

IP41

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.053 kg

Mosaic™ Läutewerk, Summer 8 V~, 50/60 Hz. Lautstärke: 70 dB auf 1 m, Stromaufnahme: 370 mA

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie