LEGRAND - Mosaic Tragring 2-modulig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080251
Ausführung - Unterputz
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245060802516
Sonepar Artikelnummer
120163680
Hersteller Artikelnummer
080251
Hersteller Typ
080251
Hersteller Artikel Nr.:
080251
Ausführung:
Unterputz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Nagel:
Nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Mit Einbaudose:
Nein
Mit Schrauben:
Nein
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


