Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic Tragring 2X6 2X8 oder 2X3X2 modulig

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic Tragring 2X6 2X8 oder 2X3X2 modulig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080266

  • Ausführung - Unterputz

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 8

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060802660

Sonepar Artikelnummer

120190992

Hersteller Artikelnummer

080266

Hersteller Typ

080266

Hersteller Artikel Nr.:

080266

Ausführung:

Unterputz

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

8

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Nagel:

Nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

Nein

Mit Schrauben:

Nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

Nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.274 kg

Mosaic Tragring 2X6 2X8 oder 2X3X2 modulig, Serie Mosaic

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie