Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic Tragring Panel 2-modulig Farbe: Aluminium

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic Tragring Panel 2-modulig Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080295

  • Ausführung - Unterputz

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060802950

Sonepar Artikelnummer

120191000

Hersteller Artikelnummer

080295

Hersteller Typ

080295

Hersteller Artikel Nr.:

080295

Ausführung:

Unterputz

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Schnappbefestigung

Mit Nagel:

Nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

Nein

Mit Schrauben:

Nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.017 kg

Mosaic Tragring Panel 2-modulig Farbe: Aluminium, Serie Mosaic

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie