Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic TV-Dose 9,52mm 2-modulig Farbe: Aluminium

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic TV-Dose 9,52mm 2-modulig Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079292

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Modulträger

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB

  • Anzahl der Auslässe - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060792923

Sonepar Artikelnummer

120932091

Hersteller Artikelnummer

079292

Hersteller Typ

079292

Hersteller Artikel Nr.:

079292

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Modulträger

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

1 dB

Anzahl der Auslässe:

1

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

1.5 dB

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

Nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

1.5 dB

Geeignet für Kabelmodem:

Nein

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

1.5 dB

TV-Frequenzband:

4 .. 2400 MHz

Fernspeisetauglich:

Ja

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Schutzart (IP):

IP21

Schlagfestigkeit:

IK03

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

32.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

23.5 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.043 kg

Mosaic TV-Dose 9,52mm 2-modulig Farbe: Aluminium, Serie Mosaic

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie