LEGRAND - Mosaic TV-SAT Anschlussdose 1-modulig Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078795
Ausführung - Stichdose
Montageart - Modulträger
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970764942
Sonepar Artikelnummer
120512999
Hersteller Artikelnummer
078795
Hersteller Typ
078795
Hersteller Artikel Nr.:
078795
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Modulträger
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Ausführung der Steckdose:
TV/SAT
DAB+:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
TV-Frequenzband:
4 .. 2400 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP21
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
75.8 mm
Gerätehöhe:
75.8 mm
Gerätetiefe:
28.3 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.048 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


