LEGRAND - Mosaic USB-Lademodul 1-fach Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077591
Ausführung - sonstige
Anzahl der USB-A Ports - 1
Anzahl der USB-C Ports - 0
Betriebsspannung - 100 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060775919
Sonepar Artikelnummer
120514805
Hersteller Artikelnummer
077591
Hersteller Typ
077591
Hersteller Artikel Nr.:
077591
Ausführung:
sonstige
Anzahl der USB-A Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
0
Betriebsspannung:
100 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Ausgangsspannung:
5 V
Leistungsaufnahme:
0.066 W
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9003
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK04
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.030 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


