LEGRAND - Mosaic USB-Lademodul 2-fach Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077594
Ausführung - sonstige
Anzahl der USB-A Ports - 2
Anzahl der USB-C Ports - 0
Betriebsspannung - 100 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060775940
Sonepar Artikelnummer
120515275
Hersteller Artikelnummer
077594
Hersteller Typ
077594
Hersteller Artikel Nr.:
077594
Ausführung:
sonstige
Anzahl der USB-A Ports:
2
Anzahl der USB-C Ports:
0
Betriebsspannung:
100 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Ausgangsspannung:
5 V
Leistungsaufnahme:
0.068 W
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9003
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK04
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.061 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


