LEGRAND - Mosaic USB Typ-C Ladesteckdose 2-modulig, Ladeleistung 30 W Farbe: Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079185L
Ausführung - sonstige
Anzahl der USB-A Ports - 0
Anzahl der USB-C Ports - 1
Betriebsspannung - 100 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971941465
Sonepar Artikelnummer
121009781
Hersteller Artikelnummer
079185L
Hersteller Typ
079185L
Hersteller Artikel Nr.:
079185L
Ausführung:
sonstige
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
1
Betriebsspannung:
100 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Ausgangsspannung:
5 .. 20 V
Leistungsaufnahme:
0.059 W
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9005
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK04
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.084 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


