Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic Wechselschalter beleuchtet 2P 20A Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic Wechselschalter beleuchtet 2P 20A Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077064

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Modulträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060770648

Sonepar Artikelnummer

120696758

Hersteller Artikelnummer

077064

Hersteller Typ

077064

Hersteller Artikel Nr.:

077064

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Farbe des Schaltelements:

weiß

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

optional

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

Geeignet für Schutzart (IP):

IP31

Schlagfestigkeit:

IK04

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

20 AX

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

44 mm

Einbautiefe:

32 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

2-poliger Wechselschalter 20 A mit Beleuchtungsfenster zur Verwendung mit LED-Aggregat Best.Nr. 067664. Einsätze 250 V~ inkl. Wippen 2-modulig mit schraublosen Anschlüssen (SL). Einsätze mit Beleuchtungsfenster werden ohne LED-Aggregate geliefert. Die gewünschte Funktion (wahlweise beleuchtete oder Kontroll-LED) wird inden Einsatz eingesteckt.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie