LEGRAND - Mosaic Wireless Charging Aufladestation IK08 IP66 mit Smartphone-Halterung, 10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077640L
Ausführung - sonstige
Anzahl der USB-A Ports - 0
Anzahl der USB-C Ports - 0
Betriebsspannung - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971941212
Sonepar Artikelnummer
121009779
Hersteller Artikelnummer
077640L
Hersteller Typ
077640L
Hersteller Artikel Nr.:
077640L
Ausführung:
sonstige
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
0
Betriebsspannung:
48 V
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
25 W
Anschlussart:
sonstige
Gerätebreite:
87 mm
Gerätehöhe:
87 mm
Gerätetiefe:
27 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK08
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.451 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


