LEGRAND - Mosaic Wochenschaltuhr 2-modulig Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078425
Ausführung - elektronisch
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Kürzester Schaltabstand - 1 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957784256
Sonepar Artikelnummer
120190849
Hersteller Artikelnummer
078425
Hersteller Typ
078425
Hersteller Artikel Nr.:
078425
Ausführung:
elektronisch
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Kürzester Schaltabstand:
1 min
Gangreserve:
20 h
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Zufallsgenerator:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
47 .. 63 Hz
Astroprogramm:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Max. Leistung:
3600 W
Einbautiefe:
32.7 mm
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.111 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


