LEGRAND - Mosaic Zeitschalter 2-modulig Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078420
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Zeiteinstellung - 0.41 .. 15 min
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957784201
Sonepar Artikelnummer
120191040
Hersteller Artikelnummer
078420
Hersteller Typ
078420
Hersteller Artikel Nr.:
078420
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Zeiteinstellung:
0.41 .. 15 min
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
8 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.091 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


