Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mosaic Zugentlastung 1-modulig Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mosaic Zugentlastung 1-modulig Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077080

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - sonstige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060770808

Sonepar Artikelnummer

120513128

Hersteller Artikelnummer

077080

Hersteller Typ

077080

Hersteller Artikel Nr.:

077080

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

22.5 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

41.5 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

Mosaic Zugentlastung 1-modulig Farbe: Ultraweiß, Serie Mosaic

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie