LEGRAND - Motorantrieb/Fernantrieb, Steuerspannung 230 VAC, für 1,5TE/Pol (bis125A),1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 406292
Gerätemontage - universal
Breite in Teilungseinheiten - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970310033
Sonepar Artikelnummer
120380268
Hersteller Artikelnummer
406292
Hersteller Typ
406292
Hersteller Artikel Nr.:
406292
Gerätemontage:
universal
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
Ferneinschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.352 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


