Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

LEGRAND - MS! Feuchtraumverteiler Plexo³, Aufputz, IP65-IK09, 3-reihig, 36 Module

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - MS! Feuchtraumverteiler Plexo³, Aufputz, IP65-IK09, 3-reihig, 36 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 601983

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3245066019833

Sonepar Artikelnummer

120171029

Hersteller Artikelnummer

601983

Hersteller Typ

601983

Hersteller Artikel Nr.:

601983

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

12

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

Ja

Signaldurchlassende Tür:

Ja

Mit Schloss:

Nein

Art der Schließung:

sonstige

Einbautiefe:

157 mm

Einbauhöhe:

618 mm

Einbaubreite:

336 mm

Innentiefe:

48.5 mm

Erdungsklemmenblock:

Ja

Neutralleiterklemmenblock:

Ja

DIN-Schiene:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Anbaumöglichkeit:

Ja

EMV-Ausführung:

Nein

RAL-Nummer:

7046

Höhe:

622 mm

Breite:

340 mm

Tiefe:

161 mm

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

5.210 kg

Legrand Feuchtraumverteiler Plexo³, Schutzart IP65 - IK09, 3-reihig, 36 Module (12 Module/Reihe), Abmessung 622 x 340 x 161 (Höhe x Breite x Tiefe in mm), selbstverlöschend 650 °C, inklusive N- und PE-Klemmen, Aufputzverteiler Schutzklasse II. Türen transparent, beidseitig anschlagbar. Nach EN 62208, für den Bau von Installationsverteilern nach EN 61439-3.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie