LEGRAND - MS-Verschraubung DELTA 58/PG48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381235
Nenndurchmesser - 58 mm
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561112582
Sonepar Artikelnummer
120697045
Hersteller Artikelnummer
381235
Hersteller Typ
381235
Hersteller Artikel Nr.:
381235
Nenndurchmesser:
58 mm
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Einteilig:
Ja
Farbe:
sonstige
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.171 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


