LEGRAND - MS-Verschraubung DELTA D=10 G1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381201
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561112322
Sonepar Artikelnummer
120513766
Hersteller Artikelnummer
381201
Hersteller Typ
381201
Hersteller Artikel Nr.:
381201
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Einteilig:
Ja
Farbe:
sonstige
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.024 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


