LEGRAND - MS-Verschraubung DELTA D=12 G3/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381202
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561112339
Sonepar Artikelnummer
120513768
Hersteller Artikelnummer
381202
Hersteller Typ
381202
Hersteller Artikel Nr.:
381202
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Einteilig:
Ja
Farbe:
sonstige
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.031 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


