LEGRAND - MS-Verschraubung DELTA D=20 G1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381205
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561112360
Sonepar Artikelnummer
120513770
Hersteller Artikelnummer
381205
Hersteller Typ
381205
Hersteller Artikel Nr.:
381205
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Einteilig:
Ja
Farbe:
sonstige
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.060 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


