Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

LEGRAND - MSC ATMO SCHALTER/DIMMER 2L UW

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - MSC ATMO SCHALTER/DIMMER 2L UW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077701LA

  • Ausführung - Tronic

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972316125

Sonepar Artikelnummer

121397087

Hersteller Artikelnummer

077701LA

Hersteller Typ

077701LA

Hersteller Artikel Nr.:

077701LA

Ausführung:

Tronic

Lastart:

universal und LED Retrofit

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Bemessungsstrom:

0.55 A

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Nebenstelleneingang:

Ja

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Ja

Verwendbar mit Funktaste:

Ja

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

Nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Schaltleistung:

5 .. 125 W

Anzahl der Kanäle:

1

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.119 kg

MSC ATMO SCHALTER/DIMMER 2L UW, Mosaic

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie