Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Multi-Gummidichtung M20/PG13,5

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Multi-Gummidichtung M20/PG13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 098054

  • Ausführung - geschlossen

  • Kabeleinführung - rund

  • Werkstoff - Gummi

  • Mit Zugentlastung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060980542

Sonepar Artikelnummer

120513778

Hersteller Artikelnummer

098054

Hersteller Typ

098054

Hersteller Artikel Nr.:

098054

Ausführung:

geschlossen

Kabeleinführung:

rund

Werkstoff:

Gummi

Mit Zugentlastung:

Nein

Winkelausführung:

Nein

Werkstoffgüte:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.002 kg

Verwandelt die IP68 Kabelverschraubung in einen Auslass für ein ASi-Kabel mit der Schutzklasse IP66. Die Multi-Gummidichtung ersetzt die Standard-Dichtung der M20 oder PG13,5 Kabelverschraubung.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie