LEGRAND - Multi- Gummidichtung M32/PG29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 098057
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6.5 .. 9.5 mm
Werkstoff - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060980573
Sonepar Artikelnummer
120513781
Hersteller Artikelnummer
098057
Hersteller Typ
098057
Hersteller Artikel Nr.:
098057
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6.5 .. 9.5 mm
Werkstoff:
Gummi
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.019 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


