Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Multi- Gummidichtung M63/PG48

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Multi- Gummidichtung M63/PG48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 098060

  • Ausführung - geschlossen

  • Kabeleinführung - rund

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 2 .. 9.5 mm

  • Werkstoff - Gummi

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060980603

Sonepar Artikelnummer

120513384

Hersteller Artikelnummer

098060

Hersteller Typ

098060

Hersteller Artikel Nr.:

098060

Ausführung:

geschlossen

Kabeleinführung:

rund

Geeignet für Kabeldurchmesser:

2 .. 9.5 mm

Werkstoff:

Gummi

Mit Zugentlastung:

Nein

Winkelausführung:

Nein

Werkstoffgüte:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.057 kg

Verwendbar für Verschraubung: M63 Ø PG48, Kabeldurchmesser: Ø min.: 2 x Ø2 mm, 2 x Ø3,5 mm, 3 x Ø6,5 mm, Ø max.: 2 x Ø3,5 mm, 2 x Ø6,5 mm, 3 x Ø9,5 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie