LEGRAND - Multifunktionszange Starfix S, für Aderendhülsen 0,5-2,5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037697
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060376970
Sonepar Artikelnummer
120057147
Hersteller Artikelnummer
037697
Hersteller Typ
037697
Hersteller Artikel Nr.:
037697
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.525 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


