Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mutter mit Erdschraube 20,5

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mutter mit Erdschraube 20,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 385104

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Farbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561090682

Sonepar Artikelnummer

120513785

Hersteller Artikelnummer

385104

Hersteller Typ

385104

Hersteller Artikel Nr.:

385104

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Farbe:

farblos

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.045 kg

Mutter mit Erdungschraube 20,5, Ø-Schlauch innen: 20,5 mm, ø Sechskant: 35 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie