Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Mutter mit Erdschraube 26,5

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Mutter mit Erdschraube 26,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 385105

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 27

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Farbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561090699

Sonepar Artikelnummer

120513786

Hersteller Artikelnummer

385105

Hersteller Typ

385105

Hersteller Artikel Nr.:

385105

Gewindenennmaß metrisch/PG:

27

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Farbe:

farblos

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.085 kg

Mutter mit Erdungschraube 26,5, Ø-Schlauch innen: 26,5 mm, ø Sechskant: 45 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie