LEGRAND - MyHome Dualtech-Bewegungsmeld.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 067226
Max. Reichweite frontal - 8 m
Betriebsartenschalter - Nein
Max. Einschaltdauer - 256 min
Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 180 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245060672263
Sonepar Artikelnummer
120397892
Hersteller Artikelnummer
067226
Hersteller Typ
067226
Hersteller Artikel Nr.:
067226
Max. Reichweite frontal:
8 m
Betriebsartenschalter:
Nein
Max. Einschaltdauer:
256 min
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 180 °
Montageart:
Unterputz
Konstantlichtregelung:
Ja
HLK-Ansteuerung:
Nein
Vernetzbar:
Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Montagehöhe:
1.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
6 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
30 s
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.073 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


