LEGRAND - MyHome Reiheneinbau-Gateway DALI-2 für 64 Vorschaltgeräte, 6 TE DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F429G
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543711132
Sonepar Artikelnummer
121183030
Hersteller Artikelnummer
F429G
Hersteller Typ
F429G
Hersteller Artikel Nr.:
F429G
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kanäle:
1
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
64
Demontageschutz:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
18 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
3.84 W
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.216 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


