LEGRAND - MYHOME THERMOSTAT MIT DISPLAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 067459
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Geeignet für Kühlen - Ja
Montageart - Unterputz
Messbereich - 0 .. 40 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060674595
Sonepar Artikelnummer
120696753
Hersteller Artikelnummer
067459
Hersteller Typ
067459
Hersteller Artikel Nr.:
067459
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Geeignet für Kühlen:
Ja
Montageart:
Unterputz
Messbereich:
0 .. 40 °C
Sensor extern:
Nein
Temperatur ablesbar:
Ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Display:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
45 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.049 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


