Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - MyHOME UP-Aktor 2-fach mit frontseitiger Bedienung für VALENA Life/Allure

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - MyHOME UP-Aktor 2-fach mit frontseitiger Bedienung für VALENA Life/Allure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 067561

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 4

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3414970736895

Sonepar Artikelnummer

120397897

Hersteller Artikelnummer

067561

Hersteller Typ

067561

Hersteller Artikel Nr.:

067561

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit Display:

Nein

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.067 kg

UP-Aktor mit 2 Schließern und front seitiger lokaler Betätigung Zur Verwendung als Rollladenaktor (verriegelt) oder zum Schalten von 2 unabhängigen Lasten. Kontaktbelastbarkeit 6 A ohmsch, 2 A induktiv, 500 W Motorantrieb und 150 W für Leuchtstofflampen, zu komplettieren mit 1- oder 2-moduligen Wippen.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie