Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - MyHOME UP-Aktor Beleuchtung zur Komplettierung mit Tragring und Tastenabdeckung

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - MyHOME UP-Aktor Beleuchtung zur Komplettierung mit Tragring und Tastenabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX5230C

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 4

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414973079647

Sonepar Artikelnummer

121371571

Hersteller Artikelnummer

MX5230C

Hersteller Typ

MX5230C

Hersteller Artikel Nr.:

MX5230C

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

4

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.072 kg

MyHOME UP-Aktor zur Beleuchtungssteuerung für das Schalterprogramm SEANO. Anschluss inkl. Neutralleiter. Zum Schalten von 2 unabhängigen Lichtkreisen für 6A Glüh- und Halogenlampen, 2A für konventionelle oder elektronische Transformatoren und 1A für Kompaktleuchtstofflampen und LEDs. Die Tastsensoren am Gerät sind unabhängig vom Aktorteil und können auch einem anderen Aktor für Beleuchtung oder Rollläden zugeordnet werden. BUS-Anschlussklemme und Wippenträger sind im Lieferumfang enthalten. Der Einsatz muss mit einem Tragring und den gewünschten Tastenabdeckungen komplettiert werden.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie