Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Nagelschelle Fl.Kab.2X0 75mm2

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Nagelschelle Fl.Kab.2X0 75mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 031550

  • Form - rechteckig

  • Geeignet für Durchmesser - 0.75 .. 1.5 mm

  • Doppelschelle - Nein

  • Mit Nagel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970010872

Sonepar Artikelnummer

120029371

Hersteller Artikelnummer

031550

Hersteller Typ

031550

Hersteller Artikel Nr.:

031550

Form:

rechteckig

Geeignet für Durchmesser:

0.75 .. 1.5 mm

Doppelschelle:

Nein

Mit Nagel:

Ja

Nagellänge:

20 mm

Nageldurchmesser:

1.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Gehärteter Stahlnagel:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.001 kg

Ader-Querschnitt: 2 mm² x 0,75, Nagelstärke Ø: 1,8 mm, Nagellänge Ø: 20 mm, Farbe: weiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie