LEGRAND - Nagelschelle Fl.Kab.2X1-mm Weis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031551
Form - rechteckig
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Nagellänge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970010827
Sonepar Artikelnummer
120029372
Hersteller Artikelnummer
031551
Hersteller Typ
031551
Hersteller Artikel Nr.:
031551
Form:
rechteckig
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
20 mm
Nageldurchmesser:
1.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Gehärteter Stahlnagel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


