LEGRAND - Nagelschelle Kabel 10-14mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031578
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 10 .. 14 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060315788
Sonepar Artikelnummer
120029386
Hersteller Artikelnummer
031578
Hersteller Typ
031578
Hersteller Artikel Nr.:
031578
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
10 .. 14 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
30 mm
Nageldurchmesser:
1.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gehärteter Stahlnagel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.003 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


