LEGRAND - Nagelschelle Kabel 12-mm Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031530
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 12 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060315306
Sonepar Artikelnummer
120029365
Hersteller Artikelnummer
031530
Hersteller Typ
031530
Hersteller Artikel Nr.:
031530
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
12 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
30 mm
Nageldurchmesser:
1.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gehärteter Stahlnagel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.003 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


