LEGRAND - Nagelschelle Kabel 14-20mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031579
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 14 .. 20 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060315795
Sonepar Artikelnummer
120029387
Hersteller Artikelnummer
031579
Hersteller Typ
031579
Hersteller Artikel Nr.:
031579
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
14 .. 20 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
40 mm
Nageldurchmesser:
2.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gehärteter Stahlnagel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.004 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


