Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Nagelschelle Kabel 14mm Grau

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Nagelschelle Kabel 14mm Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 031531

  • Form - rund

  • Geeignet für Durchmesser - 14 mm

  • Doppelschelle - Nein

  • Mit Nagel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060315313

Sonepar Artikelnummer

120029366

Hersteller Artikelnummer

031531

Hersteller Typ

031531

Hersteller Artikel Nr.:

031531

Form:

rund

Geeignet für Durchmesser:

14 mm

Doppelschelle:

Nein

Mit Nagel:

Ja

Nagellänge:

40 mm

Nageldurchmesser:

2.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Gehärteter Stahlnagel:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.004 kg

Für Kabel Ø: 14 mm, Nagelstärke Ø: 2,5 mm, Nagellänge Ø: 40 mm, Farbe: grau

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie