Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Nagelschelle Kabel 16mm Grau

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Nagelschelle Kabel 16mm Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 031532

  • Form - rund

  • Geeignet für Durchmesser - 16 mm

  • Doppelschelle - Nein

  • Mit Nagel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060315320

Sonepar Artikelnummer

120029367

Hersteller Artikelnummer

031532

Hersteller Typ

031532

Hersteller Artikel Nr.:

031532

Form:

rund

Geeignet für Durchmesser:

16 mm

Doppelschelle:

Nein

Mit Nagel:

Ja

Nagellänge:

40 mm

Nageldurchmesser:

2.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Gehärteter Stahlnagel:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.004 kg

Für Kabel Ø: 16 mm, Nagelstärke Ø: 2,5 mm, Nagellänge Ø: 40 mm, Farbe: grau

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie