LEGRAND - Nagelschelle Kabel 22-mm Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031535
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 22 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060315351
Sonepar Artikelnummer
120029370
Hersteller Artikelnummer
031535
Hersteller Typ
031535
Hersteller Artikel Nr.:
031535
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
22 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
50 mm
Nageldurchmesser:
2.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gehärteter Stahlnagel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.008 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


