LEGRAND - Nagelschelle Kabel 5-7mm Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031576
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 5 .. 7 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970010773
Sonepar Artikelnummer
120029384
Hersteller Artikelnummer
031576
Hersteller Typ
031576
Hersteller Artikel Nr.:
031576
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
5 .. 7 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
20 mm
Nageldurchmesser:
1.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gehärteter Stahlnagel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


