Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Nagelschelle Kabel 6mm Weiss

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Nagelschelle Kabel 6mm Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 031555

  • Form - rund

  • Geeignet für Durchmesser - 6 mm

  • Doppelschelle - Nein

  • Mit Nagel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970010865

Sonepar Artikelnummer

120029376

Hersteller Artikelnummer

031555

Hersteller Typ

031555

Hersteller Artikel Nr.:

031555

Form:

rund

Geeignet für Durchmesser:

6 mm

Doppelschelle:

Nein

Mit Nagel:

Ja

Nagellänge:

25 mm

Nageldurchmesser:

1.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Gehärteter Stahlnagel:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.001 kg

Für Kabel Ø: 6 mm, Nagelstärke Ø: 1,8 mm, Nagellänge Ø: 25 mm, Farbe: weiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie