LEGRAND - Nagelschelle Kabel 7-10mm Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031577
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 7 .. 10 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970010841
Sonepar Artikelnummer
120029385
Hersteller Artikelnummer
031577
Hersteller Typ
031577
Hersteller Artikel Nr.:
031577
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7 .. 10 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
1.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gehärteter Stahlnagel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


