LEGRAND - Nedbox Aufputz-Verteiler 2Reihig 12 Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 601202
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245066012025
Sonepar Artikelnummer
120118047
Hersteller Artikelnummer
601202
Hersteller Typ
601202
Hersteller Artikel Nr.:
601202
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Einbautiefe:
72 mm
Innentiefe:
74 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Höhe:
380 mm
Breite:
318 mm
Tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.727 kg


