LEGRAND - Netzwerkadapter, ext. Version, Überwachung via Web-Oberfläche, Server Shutdown

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310934
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzwerkinterface
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970911919
Sonepar Artikelnummer
120512821
Hersteller Artikelnummer
310934
Hersteller Typ
310934
Hersteller Artikel Nr.:
310934
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Netzwerkinterface
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
69 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
126 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.551 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


