LEGRAND - Netzwerkadapter, Slot Version, Überwachung via Web-Oberfläche, Server Shutdown

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310935
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzwerkinterface
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970911926
Sonepar Artikelnummer
120512822
Hersteller Artikelnummer
310935
Hersteller Typ
310935
Hersteller Artikel Nr.:
310935
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Netzwerkinterface
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.233 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


