LEGRAND - Netzwerkadapter SNMP 141

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310932
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzwerkinterface
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970911902
Sonepar Artikelnummer
120696813
Hersteller Artikelnummer
310932
Hersteller Typ
310932
Hersteller Artikel Nr.:
310932
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Netzwerkinterface
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
69 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
126 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.546 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


