Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - NGDAx10 Schlauch (AISI 304) - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - NGDAx10 Schlauch (AISI 304) - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387370

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Außendurchmesser - 16.5 mm

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561526211

Sonepar Artikelnummer

120513789

Hersteller Artikelnummer

387370

Hersteller Typ

387370

Hersteller Artikel Nr.:

387370

Nenndurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

16.5 mm

Innendurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP42

Biegeradius, statisch:

50 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-45 .. 250 °C

Farbe:

farblos

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85479000

Gewicht:

18.010 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 10 mm, außen: 16,5 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie