Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - NGDAx27 Schlauch (AISI 304) - Rolle mit 25m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - NGDAx27 Schlauch (AISI 304) - Rolle mit 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387374

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Außendurchmesser - 35 mm

  • Innendurchmesser - 26.5 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561526297

Sonepar Artikelnummer

120513793

Hersteller Artikelnummer

387374

Hersteller Typ

387374

Hersteller Artikel Nr.:

387374

Nenndurchmesser:

27 mm

Außendurchmesser:

35 mm

Innendurchmesser:

26.5 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP42

Biegeradius, statisch:

100 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-45 .. 250 °C

Farbe:

farblos

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85479000

Gewicht:

18.010 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 26,5 mm, außen: 35 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie