Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Ni-Cd-Akku 4,8 V – 1,5 Ah

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Ni-Cd-Akku 4,8 V – 1,5 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 061884

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 4.8 V

  • Kapazität - 1.5 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3245060618841

Sonepar Artikelnummer

120113084

Hersteller Artikelnummer

061884

Hersteller Typ

061884

Hersteller Artikel Nr.:

061884

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

4.8 V

Kapazität:

1.5 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

128 mm

Durchmesser:

22 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Geeignet für Schnellladung:

Ja

Gewicht:

194 g

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

0.203 kg

Ni-Cd-Akku 4,8 V – 1,5 Ah, Serie Sicherheitsleuchten

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie